- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 六角ナット m26のおすすめ人気ランキング
六角ナット m26のおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新158件の「六角ナット m26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M26×P1.5」、「M26」、「油圧シリンダ用先端ロックナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M18
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dk(mm)
約26
ねじ山種類
メートル並目
1箱(175個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
並目
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
材質
黄銅
形状
ロックナット
流体
上記材質に悪影響が無い流体
使用温度(℃)
-50~+150
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
パック単位の小口販売です。並目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
材質
S45C
表面処理
三価ブラック
熱処理
H
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
関連資料
技術情報はこちら(75MB)